Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern WTB 10K-3N Tischwaage 15kg / Auflösung 2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     108EL-2600992
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     WTB 10K-3N
EAN/GTIN:
     4045761144811
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwaage
Tischwagen
kompaktwaage kern
Wägebereich = 15kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 2 g
Modellnummer = WTB 10K-3N
Weitere Informationen:
Wägebereich:
15kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
2 g
Modellnummer:
WTB 10K-3N
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage, 2600992, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, WTB10K3N, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 191,69*
€ 226,11*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 176,57*
€ 226,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,07*
€ 236,93*
Frei Haus
ab € 210,19*
€ 247,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 266,85*
€ 319,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,07*
€ 379,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,64*
€ 355,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.