Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Voltmeter
>
Artikel
LASCAR DPM 400 DPM, 3,1/2 DIGIT LCD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9932534
Hersteller:
Lascar
Herst.-Nr.:
DPM 400
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Spannungsmesser
Anzahl der Ziffern / Zeichen:
3-1/2
Höhe des Frontplattenausschnitts:
22.2 mm
Betriebstemperatur, min.:
0 °C
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Versorgungsspannung, min.:
7 V
Breite des Frontplattenausschnitts:
45 mm
Funktionsumfang:
DC-Spannung
Produktpalette:
-
Versorgungsspannung, max.:
14 V
Betriebstemperatur, max.:
50 °C
Ziffernhöhe:
10 mm
Messbereich:
0mV bis 200mV
RoHS konform: Ja
... >
Einbauanzeigen & -instrumente
>
Einbauinstrumente
>
Digitale Einbauinstrumente
Weitere Suchbegriffe:
Spanungsmessgerät
,
Voltmeter
,
spannungsmesser digital dc
,
spannungsmesser
,
spannungsmesser digital
,
Automatisierung
,
Digitale
,
Einbauanzeigen
,
Einbauinstrumente
,
instrumente
,
Prozesssteuerung
,
LASCAR
,
DPM 400
,
9932534
,
993-2534
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,60*
€ 54,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,75*
€ 55,29*
Lager 139
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 39,78*
€ 56,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 57mm, 27mm, 8.2mm
Lascar
DPM 500
ab € 41,87*
Ähnlich
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 57mm, 27mm, 8.2mm, 3,5 → 6,5 V dc
Lascar
DPM 500S
ab € 52,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen