| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2610194 Herst.-Nr.: TD04-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = S Handschuhmaterial = Nitril Farbe = Grün Pulverbeschichtet = Pulverfrei Anzahl Handschuhe = 100 Reihe = TD04 Lebensmittelecht = Ja Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | S | Handschuhmaterial: | Nitril | Farbe: | Grün | Pulverbeschichtet: | Pulverfrei | Anzahl Handschuhe: | 100 | Reihe: | TD04 | Lebensmittelecht: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh, 2610194, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Traffi, TD04S, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves |
| | |
| |