Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Chemikalien Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht Rosa, EN374, EN455 Größe M, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Unigloves Chemikalien Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht Rosa, EN374, EN455 Größe M, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-2646964
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GP0053
EAN/GTIN:
     5060264113446
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = M
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Rosa
Handschuhtyp = Chemikalienbeständig, medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm = EN374, EN455
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = GP0***
Lebensmittelecht = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
M
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Rosa
Handschuhtyp:
Chemikalienbeständig, medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374, EN455
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
GP0***
Lebensmittelecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril m, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 2646964, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GP0053, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,26*
€ 12,21
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.