Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
RS PRO Einzeladerleitung 1.1 mm² 100m Schwarz Silikongummi isoliert Ø 2.5mm 32/0.2 mm Litzen
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2653022
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2653022
EAN/GTIN:
5056111972205
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1.1 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 32/0.2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Silikongummi
Außendurchmesser = 2.5mm
Betriebstemperatur max. = +180°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = BS6195
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 0,2 mm
Umweltbeständige Leitungen von RS PRO – Silikonkautschuk. Verzinnte Kupferleiter von RS PRO mit 0,8 mm dickem Mantel aus Silikonkautschuk nach BS 6195 Tabelle 4. Diese Kabel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Medizin, Elektronik und Elektrogeräte, die unter Umweltbedingungen eingesetzt werden. Perfekt für Situationen, in denen Ozon, Koronaentladung, Strahlung, Hitze, Verwitterung oder die normalerweise schädlichen Effekte durch diverse Öle, Lösungsmittel usw. auftreten können. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Verzinntes Kupfer • Silikonkautschukisolierung • Verschiedene Drahtgrößen • 0,8 mm Wandstärke. Was sind Leitungen für raue Umgebungen?. Wie der Name schon sagt, ist ein Kabel für raue Umgebungen ein Kabel, das für Umgebungen mit ungünstigen Bedingungen geeignet ist. Typischerweise wird es als Schaltdraht verwendet, und jede Rolle bringt in raueren Bereichen die optimale Leistung. Hohe Temperaturen können sich stark negativ auf Elektronik auswirken und verursachen alle Arten von Integritäts- und Sicherheitsrisiken. Diese Kabel von RS PRO Kabel bieten ausgezeichnete Beständigkeit gegen derartige Probleme. Wo werden Leitungen für raue Umgebungen verwendet?. Elektronische Geräte, die sich in rauen Umgebungen befinden, profitieren von Leitungen dieser Art. Laboratorien sind ein gutes Beispiel dafür, da es sich hierbei um Bereiche handelt, in denen giftige und potenziell gefährliche Gase mit Leitungen in Kontakt geraten können. Zu den weiteren möglichen Anwendungsbereichen zählen: • Baustellen • Kfz-Motoren • Flugzeuge • Tankstellen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1.1 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
32/0.2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Silikongummi
Außendurchmesser:
2.5mm
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
BS6195
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
0,2 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
litze 100m
,
litze
,
litze schwarz
,
2653022
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
RS PRO
,
7411001
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,11*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,9011* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 127,71*
€ 151,97
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 124,27*
€ 147,88
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 111,66*
€ 132,88
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 102,19*
€ 121,61
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 90,11*
€ 107,23
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen