Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Rund, 4 Stk., 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655577
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     904941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Farbe = Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß
Spitzenform = Rund
Spitzengröße = 1,5 mm
Anzahl der enthaltenen Marker = 4
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß
Spitzenform:
Rund
Spitzengröße:
1,5 mm
Anzahl der enthaltenen Marker:
4
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker rundspitze, flipchart marker, flipchartmarker bic, 2655577, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Whiteboard-Stifte, BIC, 904941, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, White Board Pens
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
€ 2,90*
ab € 3,04*
€ 5,25*
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 5,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 7,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.