Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-3592134 Herst.-Nr.: 904941 EAN/GTIN: 3086120017040 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BIC Whiteboardmarker 1701 4 Stück. BasicInkColour: Mehrfarbig. Einziehbar: Nein. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Geruchsarme Tinte. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Farbig sortiert. Geruchsarm: Nein. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klammer: Nein. Lieferumfang: 4 x Whiteboard Marker. Löschbar: Ja. Marke: BIC. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Nein. Punktbreite: 2.5 mm. Schreibfarbe: Farbig sortiert. Spitze: Rund. Spitzenbreite: Extra Breit. Strichstärke: 1,4 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 95 g | Farbe: | Farbig sortiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker rundspitze, flipchart marker, flipchartmarker bic, WHITEBOARD MARKER, WHITEBOARDMARKER, WHITEBOARDSTIFTE, WHITEBOARDSTIFT, BOARDMARKER, BOARDMAKER, BOARDSTIFT, BOARDSTIFTE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 3,04* | € 5,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,46* | € 5,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 4,26* | € 7,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|