| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2664308 Herst.-Nr.: 13841 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 11 Primäre Handschuhanwendung = Mechanischer Schutz Handschuhmaterial = Nylon Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz Handschuhbeschichtung = Polyurethan EN 388 Abriebfestigkeit = 3 EN388 Schnitt – Coup-Test = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 3 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein Reihe = G40 Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Kimberly Clark Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 11 | Primäre Handschuhanwendung: | Mechanischer Schutz | Handschuhmaterial: | Nylon | Hauptfarbe des Handschuhs: | Schwarz | Handschuhbeschichtung: | Polyurethan | EN 388 Abriebfestigkeit: | 3 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 3 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | Reihe: | G40 | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, 2664308, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Kimberly Clark, 13841, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |