Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 90 42 250 Blindnietwerkzeug, Automatischer Körner, 0.6mm → 1.2mm, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676805
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 42 250
EAN/GTIN:
     4003773047865
Suchbegriffe:
Ausklinkzange
Automatik-Körner
Automatikkörner
Profil-Verbundzange
Nietwerkzeug Typ = Automatischer Körner
Nietengröße max. = 1.2mm
Nietengröße min. = 0.6mm
Modellnummer = 90 42 250
Gesamtlänge = 250 mm
Weitere Informationen:
Nietwerkzeug Typ:
Automatischer Körner
Nietengröße max.:
1.2mm
Nietengröße min.:
0.6mm
Modellnummer:
90 42 250
Gesamtlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilverbundzange, Profilzange, Verbundzange, profil-verbundzange knipex, profil verbundzange, 2676805, Handwerkzeuge, Tacker & Nietzangen, Nietzangen, Knipex, 9042250, Hand Tools, Staplers & Riveters, Rivet Guns
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 68,02*
€ 78,62*
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 67,38*
€ 78,63*
€ 4,90*
ab € 67,67*
€ 80,92*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,02*
€ 81,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,87*
€ 150,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.