Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Spitzzange / Backen 73mm , gebogen Schneidkraft → 3,2 mm 200 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677009
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 17 200
EAN/GTIN:
     4003773016069
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Ja
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 73mm
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
73mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 22,90*
€ 27,78*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,58*
€ 28,49*
1
€ 4,90*
ab € 23,15*
€ 28,84*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 24,19*
€ 29,25*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 27,99*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.