Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren R74G Pneumatikregler G1/2 0.3bar 10bar 20bar 105L/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norgren R74G Pneumatikregler G1/2 0.3bar 10bar 20bar 105L/s
Norgren R74G Pneumatikregler G1/2 0.3bar 10bar 20bar 105L/s
Norgren R74G Pneumatikregler G1/2 0.3bar 10bar 20bar 105L/s
Norgren R74G Pneumatikregler G1/2 0.3bar 10bar 20bar 105L/s
Artikel-Nr.:
     108EL-2679355
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     R74G-4GK-RMN
EAN/GTIN:
     4016138024470
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/2
Ausgangsdruck max. = 10bar
Ausgangsdruck min. = 0.3bar
Eingangsdruck max. = 20bar
Serie = R74G
Manometeranschluss Größe = Rc1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/8Zoll
Durchflussrate max. = 105L/s
Integriertem Rückschlagventil = Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -34°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Gesamtbreite = 74mm

Druckregler. Ein entlastender Druckregler, mit dem der Druck in nachfolgenden Leitungen reduziert werden kann, auch wenn diese Leitungen verschlossen sind. Eine verdrehsichere Abdeckung zur Verriegelung des Einstellknopfes ist verfügbar.
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Ausgangsdruck max.:
10bar
Ausgangsdruck min.:
0.3bar
Eingangsdruck max.:
20bar
Serie:
R74G
Manometeranschluss Größe:
Rc1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/8Zoll
Durchflussrate max.:
105L/s
Integriertem Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-34°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Gesamtbreite:
74mm
Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, druckluftregler norgren, imi norgren originalteile, 2679355, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Norgren, R74G4GKRMN, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,52*
€ 154,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,76*
€ 155,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,28*
€ 156,05*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 156,29*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 136,31*
€ 163,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
4324-50
ab € 23,72*
Zubehör
IMI Norgren
4314-52
ab € 32,74*
Zubehör
IMI Norgren
4348-89
ab € 15,40*
Zubehör
IMI Norgren
4315-11
ab € 26,14*
Zubehör
IMI Norgren
4314-51
ab € 8,23*
Zubehör
RS Pro
722788
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.