Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_AL_R74G_4GK_RMN_w.jpg
PH_AL_R74G_4GK_RMN_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847R74G-4GK-RMN
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     R74G-4GK-RMN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler, EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau, Optimale Druckregulierung, Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System, Einfache Druckeinstellung durch großen, verrastbaren Einstellknopf Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/2 Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 0.3...10bar Betriebstemperatur C: -34...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -30...175°F Durchfluss dm3sekBar: 105dm3/(s.bar) Elastomere: Nitril Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Material Oberteil: Aluminium-Druckguss max Einlassdruck Bar: 20bar max_ Einlassdruck psi: 300psi Serie: Excelon Volumenstrom scfm: 220scfm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/2
Ausgangsdruck Einstelldruck Bar:
0.3...10bar
Betriebstemperatur C:
-34...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-30...175°F
Durchfluss dm3sekBar:
105dm3/(s.bar)
Elastomere:
Nitril
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Material Oberteil:
Aluminium-Druckguss
max Einlassdruck Bar:
20bar
max_ Einlassdruck psi:
300psi
Serie:
Excelon
Volumenstrom scfm:
220scfm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 140,70*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 130,47*
€ 156,67*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 136,76*
€ 164,13*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,30*
€ 176,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
4324-50
ab € 23,67*
Zubehör
IMI Norgren
4314-52
ab € 33,02*
Zubehör
IMI Norgren
4348-89
ab € 12,30*
Zubehör
IMI Norgren
4315-11
ab € 25,97*
Zubehör
IMI Norgren
4314-51
ab € 8,13*
Zubehör
RS Pro
722788
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.