Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Temperatur-Messumformer 12 → 35 V, -40°C → 85°C für PT100 Ausgang Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679470
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TMT127-A41FGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Eingangstyp = PT100
Versorgungsspannung = 12 → 35 V
Minimaler Temperatureingang = -40°C
Maximaler Temperatureingang = 85°C
Serie = TMT127
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
PT100
Versorgungsspannung:
12 → 35 V
Minimaler Temperatureingang:
-40°C
Maximaler Temperatureingang:
85°C
Serie:
TMT127
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler e+h, temperaturfühler, 2679470, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, Endress+Hauser, TMT127A41FGA, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,12*
€ 130,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 130,43*
Frei Haus
ab € 111,45*
€ 149,70*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 155,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.