Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, 4-Leiteranschluss, Pt100, 4 bis 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384441
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TMT127-A41FGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperaturmessumformer, 4-Leiteranschluss, Typ=TMT127-A41FGA, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Genauigkeit=0.08 %, Kanäle=-999, Temperaturmessbereich max.=150 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Analogausgangstyp=4 bis 20 mA, Eingangstyp Widerstandsthermometer=Pt100, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=TMT127
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
167 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
167 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler e+h, temperaturfühler, Temperaturmessumformer, 4-Leiteranschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,12*
€ 130,42*
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 130,43*
Lager 115
Frei Haus
ab € 111,45*
€ 149,70*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 155,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.