Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Hutschienen-Temperaturtransmitter Endress+Hauser iTEMP TMT127-A41FGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106106
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TMT127-A41FGA
EAN/GTIN:
     4250738119567
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
  • Pt100 Hutschienen-Temperaturtransmitter
  • Messbereich: 0...150 °C
  • Eingang: 1 x RTD
  • Ausgang: 1 x analog 4-20 mA
  • Messelement: Pt100/-200...850 °C/min. Spanne 10 K
  • 4-Leiter
  • Gehäusematerial: PC
  • Schutzart: IP00
  • Fehleranzeige bei Kurzschluss oder Unterbrechung des Sensors
  • Für den Ex-freien Bereich
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturtransmitter
Messbereich min.:
0 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt100
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung max.:
35 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Ausgangsstrom max.:
≤ 25 mA
Verpolungsschutz:
ja
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff Gehäuse:
PC
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP00
Zulassungen:
CE | GL | UL
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler e+h, temperaturfühler, Messignalwandler, Auswerteeinheiten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 130,43*
Frei Haus
ab € 101,18*
€ 130,44*
Frei Haus
ab € 111,34*
€ 149,22*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 124,00*
€ 153,74*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,80289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.