Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser TMT127 Hutschienen-Temperaturtransmitter DIN-Schiene Messumformer iTEMP RTD 4-Le


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C682912
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TMT127-A41FGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Der Messumformer iTEMP TMT127 ist für die Umwandlung eines RTD-Pt100-Sensorsignals in einem festen Messbereich konzipiert. Das standardisierte Ausgangssignal für die Prozessmessung ist ein 4 bis 20 mA Signal. Das bedeutet schnelle und einfache Temperaturmessung sowie zuverlässige und präzise Messwerte für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Die Montage erfolgt auf DIN-Schiene nach IEC 60715 (Gehäusebreite: 22,5 mm).
Features:
Zulassung: Nicht explosionsgefährdeter Bereich
Klemmentyp: RTD 4-Draht
Temperatursensor: Pt100, -200 bis +850 °C, min. Spanne 10K
Messbereich: 0 +150 °C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
22.50 mm
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Herst.-Teilenr.:
TMT127-A41FGA
Typ:
TMT127
Versorgungsspannung:
12 - 35 V/DC
Betriebsspannung (Details):
12 - 35 V/DC
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler e+h, temperaturfühler, Endress+Hauser, TMT127
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,12*
€ 130,42*
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 130,43*
Frei Haus
ab € 111,45*
€ 149,70*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 155,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.