Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Series P3 Nockenschalter, 3-polig / 100A, Schließer/Öffner, 690V ac, 3-phasig, 2-Stufen Schraub,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2699742
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     081439 P3-100/IVS
EAN/GTIN:
     4015080814399
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Serie = Eaton Moeller Series P3
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Elektrische Phasen = 3
Strom max. = 100A
Spannung max. = 690V ac
Positionenanzahl = 2
Anschlussart = Schraub
Schaltwinkel = 90°
Länge = 90mm
Breite = 90mm
Tiefe = 90mm
Betätigertyp = Kurz
Montageart = Installationsverteiler
Abmessungen = 90 x 90 x 90mm
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller Series P3
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Elektrische Phasen:
3
Strom max.:
100A
Spannung max.:
690V ac
Positionenanzahl:
2
Anschlussart:
Schraub
Schaltwinkel:
90°
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Tiefe:
90mm
Betätigertyp:
Kurz
Montageart:
Installationsverteiler
Abmessungen:
90 x 90 x 90mm
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Nockenschalter, Trennschalter, eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, 2699742, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 081439P3100IVS, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches, 81439P3100IVS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,80*
€ 86,96*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,53*
€ 89,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,70*
€ 92,49*
€ 5,46*
ab € 76,82*
€ 93,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,30*
€ 97,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
046028
ab € 2,36*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105858
ab € 6,46*
Zubehör
Eaton
105861
ab € 6,45*
Zubehör
Eaton
105862
ab € 27,96*
Zubehör
Eaton
105863
ab € 41,14*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.