| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2708634 Herst.-Nr.: WLB32ZC1130MQM EAN/GTIN: 0662488973124 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lampentyp = LED Nennspannung = 90 → 264 V-AC Schutzart = IP50 Trafo = Nein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lampentyp: | LED | Nennspannung: | 90 → 264 V-AC | Schutzart: | IP50 | Trafo: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, led arbeitsleuchte ip50, led-baustrahler, arbeitslampe led, 2708634, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Banner, WLB32ZC1130MQM, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Machine Lights |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |