| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2708638 Herst.-Nr.: WLB32ZC570MQM EAN/GTIN: 0662488973100 |
| |
|
| | |
| Lampentyp = LED Nennspannung = 90 → 264 V-AC Schutzart = IP50 Trafo = Nein Weitere Informationen: | | Lampentyp: | LED | Nennspannung: | 90 → 264 V-AC | Schutzart: | IP50 | Trafo: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, Lichtleiste, Linienleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, arbeitslampe led, led-baustrahler, 2708638, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Banner, WLB32ZC570MQM, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Machine Lights |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 174,44* | € 215,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 175,97* | € 221,16* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,96* | € 286,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|