| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2708645 Herst.-Nr.: WLS27XW430DSQ EAN/GTIN: 0662488942762 |
| |
|
| | |
| Lampentyp = LED Lichtstärke = 1200 Schutzart = IP66, IP67, IP69K Trafo = Nein Weitere Informationen: | | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 1200 | Schutzart: | IP66, IP67, IP69K | Trafo: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, Lichtleiste, Linienleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, lichtleiste led, led-baustrahler, 2708645, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Banner, WLS27XW430DSQ, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Machine Lights |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,87* | € 286,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,33* | € 294,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,88* | € 296,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 245,85* | € 302,12* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,96* | € 311,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|