Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Moeller Nockenschalter, 6-polig / 20A, 690V (Volts), 90°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     108EL-2715202
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197408 T0-3-8342/SE1
EAN/GTIN:
     4015081938582
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Nockenschalter
Serie = Moeller
Strom max. = 20A
Spannung max. = 690V (Volts)
Positionenanzahl = 1
Schaltwinkel = 90°
Betätigertyp = Kurzer Daumengriff
Weitere Informationen:
Serie:
Moeller
Strom max.:
20A
Spannung max.:
690V (Volts)
Positionenanzahl:
1
Schaltwinkel:
90°
Betätigertyp:
Kurzer Daumengriff
Weitere Suchbegriffe: eaton-last-trennschalter 6 polig, nockenschalter, eaton nockenschalter, 2715202, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 197408T038342SE1, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 196,76*
€ 239,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,39*
€ 256,18*
Frei Haus
ab € 283,50*
€ 329,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 294,35*
€ 342,99*
Frei Haus
ab € 294,89*
€ 343,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.