Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Geschweißte Sitzbank Stahl L. 600mm B. 1000mm H. 910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231729
231729
Artikel-Nr.:
     108EL-2723787
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922502.16
EAN/GTIN:
     5039350028766
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Baumbank
Gartenbank
Typ = Geschweißte Sitzbank
Tragbar = Nein
Material/Stoff = Stahl
Länge = 600mm
Breite = 1000mm
Höhe = 910mm
Einstellbare Höhe = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Geschweißte Sitzbank
Tragbar:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
600mm
Breite:
1000mm
Höhe:
910mm
Einstellbare Höhe:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, Stahlrohrtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, gartenbank stahl, stahlrohrtisch, standardwerkbank bott, 2723787, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692250216, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
12
Frei Haus
ab € 434,73*
€ 515,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 426,82*
€ 520,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,11*
€ 618,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,12*
€ 616,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,08*
€ 607,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,73*
€ 558,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,82*
€ 507,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.