Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Geschweißte Sitzbank Stahl L. 600mm B. 1000mm H. 930mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231730
231730
231730
Artikel-Nr.:
     108EL-2723788
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922503.16
EAN/GTIN:
     5039350028773
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Baumbank
Gartenbank
Typ = Geschweißte Sitzbank
Tragbar = Nein
Material/Stoff = Stahl
Länge = 600mm
Breite = 1000mm
Höhe = 930mm
Einstellbare Höhe = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Geschweißte Sitzbank
Tragbar:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
600mm
Breite:
1000mm
Höhe:
930mm
Einstellbare Höhe:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, Stahlrohrtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, stahlrohrtisch, 2723788, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692250316, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
14
Frei Haus
ab € 513,03*
€ 603,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 499,16*
€ 607,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,82*
€ 723,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,93*
€ 717,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,20*
€ 698,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,16*
€ 594,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.