Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Geschweißte Sitzbank Stahl L. 600mm B. 1500mm H. 910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231731
231731
Artikel-Nr.:
     108EL-2723789
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922506.16
EAN/GTIN:
     5039350028803
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Baumbank
Gartenbank
Typ = Geschweißte Sitzbank
Tragbar = Nein
Material/Stoff = Stahl
Länge = 600mm
Breite = 1500mm
Höhe = 910mm
Einstellbare Höhe = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Geschweißte Sitzbank
Tragbar:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
600mm
Breite:
1500mm
Höhe:
910mm
Einstellbare Höhe:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, Stahlrohrtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, stahlrohrtisch, 2723789, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692250616, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
18
Frei Haus
ab € 520,14*
€ 608,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 508,98*
€ 613,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,24*
€ 729,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,10*
€ 723,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,49*
€ 713,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,11*
€ 657,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,98*
€ 605,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.