Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Geschweißte Sitzbank Stahl L. 600mm B. 1500mm H. 930mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231732
231732
231732
Artikel-Nr.:
     108EL-2723790
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922507.16
EAN/GTIN:
     5039350028810
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Baumbank
Gartenbank
Typ = Geschweißte Sitzbank
Tragbar = Nein
Material/Stoff = Stahl
Länge = 600mm
Breite = 1500mm
Höhe = 930mm
Einstellbare Höhe = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Geschweißte Sitzbank
Tragbar:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
600mm
Breite:
1500mm
Höhe:
930mm
Einstellbare Höhe:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, Stahlrohrtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, gartenbank stahl, stahlrohrtisch, gartenbank 150 cm, 2723790, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692250716, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 625,34*
€ 729,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 613,43*
€ 735,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,34*
€ 875,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,14*
€ 868,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,02*
€ 852,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,37*
€ 784,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,43*
€ 729,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.