Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
Bott Stahl Schrank Blau, Hellgrau, 3 Einschübe, 600mm x 525mm x 550mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2723840
Hersteller:
Bott
Herst.-Nr.:
16925003.11
EAN/GTIN:
5039350022191
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Einschübe = 3
Gehäusematerial = Stahl
Höhe = 600mm
Breite = 525mm
Tiefe = 550mm
Farbe = Blau, Hellgrau
Weitere Informationen:
Einschübe:
3
Gehäusematerial:
Stahl
Höhe:
600mm
Breite:
525mm
Tiefe:
550mm
Farbe:
Blau, Hellgrau
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Schubladensysteme
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank bott
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank h600mm
,
2723840
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Schubladensysteme
,
Bott
,
1692500311
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Drawer Storage
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 440,63*
€ 524,17*
Lager 827
23 Tage
16
Frei Haus
ab € 471,50*
€ 553,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 461,17*
€ 557,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,19*
€ 663,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,55*
€ 656,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,60*
€ 644,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,62*
€ 594,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,17*
€ 548,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatte,f. Schubladenschrank,f. Schrank BxT 525x550mm,Multiplex,Dekor braun
Bott
41201147.08
ab € 99,93*
Zubehör
Abdeckplatte,f. Schubladenschrank,f. Schrank BxT 525x550mm,Spanplatte m. Linoleumbelag Dekor grau
Bott
41201147.15
ab € 120,78*
Zubehör
bott verso Abrollrand mit Feinriefen-Matte, für Schubladensc 360826-YY
Bott
16926930.16
ab € 28,80*
Zubehör
bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 525 x 550 x 175 mm 360832-YY
Bott
16926962.11
ab € 90,76*
Zubehör
Kleinteileboxen bott verso, für Schubladen, Set aus 15 Boxen, für Fronthöhe 100/125 mm, B 525 x T 550 x H 77 mm, Stahlblech
Bott
43020789
ab € 56,30*
Zubehör
Schaumstoffeinlage,LxB 525x550mm,Gummi,schwarz
Bott
16926900
ab € 3,97*
Zubehör
Trenn-/Steckwand-Sortiment, 2 Trennwände, 7 Steckwände, für Serie Verso, für Fronthöhe Schublade 175 mm, H 127 mm
Bott
16926805.51
ab € 38,20*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,3 Fächer,f. Front H 175mm,Stahl verzinkt
Bott
16926801.51
ab € 20,41*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,6 Fächer,f. Front H 175mm,Stahl verzinkt
Bott
16926803.51
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen