Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
Bott Stahl Schrank Blau, Hellgrau, 7 Einschübe, 900mm x 800mm x 550mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2723846
Hersteller:
Bott
Herst.-Nr.:
16925129.11
EAN/GTIN:
5039350023105
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Einschübe = 7
Gehäusematerial = Stahl
Höhe = 900mm
Breite = 800mm
Tiefe = 550mm
Farbe = Blau, Hellgrau
Weitere Informationen:
Einschübe:
7
Gehäusematerial:
Stahl
Höhe:
900mm
Breite:
800mm
Tiefe:
550mm
Farbe:
Blau, Hellgrau
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Schubladensysteme
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank bott
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank breite 80 cm
,
2723846
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Schubladensysteme
,
Bott
,
1692512911
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Drawer Storage
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 830,81*
€ 956,95*
Lager 827
23 Tage
16
Frei Haus
ab € 883,55*
€ 1.016,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 864,19*
€ 1.025,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,11*
€ 1.219,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,16*
€ 1.215,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,33*
€ 1.165,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,40*
€ 1.081,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,19*
€ 1.028,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatte,f. Schubladenschrank,f. Schrank BxT 800x550mm,Multiplex,Dekor braun
Bott
41201149.08
ab € 120,34*
Zubehör
Abdeckplatte,f. Schubladenschrank,f. Schrank BxT 800x550mm,Spanplatte m. Linoleumbelag Dekor grau
Bott
41201149.15
ab € 189,72*
Zubehör
bott verso Abrollrand mit Feinriefen-Matte, für Schubladensc 360835-YY
Bott
16926931.16
ab € 33,27*
Zubehör
bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 800 x 550 x 100 mm 360822-YY
Bott
16926963.11
ab € 84,72*
Zubehör
bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 800 x 550 x 125 mm 360880-YY
Bott
16926964.11
ab € 93,23*
Zubehör
bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 800 x 550 x 175 mm 360895-YY
Bott
16926965.11
ab € 103,09*
Zubehör
Schaumstoffeinlage,LxB 800x550mm,Gummi,schwarz
Bott
16926901
ab € 5,00*
Zubehör
Schubladeneinsatzset,24 Fächer,PP,lichtgrau
Bott
43020790
ab € 83,45*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,15 Fächer,f. Front H 100/125mm,Stahl verzinkt
Bott
16926824.51
ab € 62,59*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,15 Fächer,f. Front H 175mm,Stahl verzinkt
Bott
16926825.51
ab € 70,88*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,5 Fächer,f. Front H 100/125mm,Stahl verzinkt
Bott
16926820.51
ab € 37,68*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,5 Fächer,f. Front H 175mm,Stahl verzinkt
Bott
16926821.51
ab € 40,58*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,9 Fächer,f. Front H 100/125mm,Stahl verzinkt
Bott
16926822.51
ab € 37,71*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,9 Fächer,f. Front H 175mm,Stahl verzinkt
Bott
16926823.51
ab € 45,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen