Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Schrank, Typ Bestückter Schrank, Bodenmontage, 2 Tür/en, 3 Regal/e, 8 Schublade/n, Verriegelbar, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2723932
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926577.11
EAN/GTIN:
     5039350026168
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Typ = Bestückter Schrank
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 3
Anzahl Schubladen = 8
Verriegelbar = Ja
Material = Stahlblech
Abmessungen = 1050 x 550 x 2000mm
Weitere Informationen:
Typ:
Bestückter Schrank
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
3
Anzahl Schubladen:
8
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Abmessungen:
1050 x 550 x 2000mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.384,02*
€ 1.599,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.537,13*
€ 1.797,53*
24 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.011,27*
€ 2.212,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.797,53*
€ 2.139,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.761,32*
€ 2.095,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.652,68*
€ 1.966,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.560,35*
€ 1.856,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,13*
€ 1.829,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 49,97*
Zubehör
Bott
16926966.11
ab € 93,11*
Zubehör
Bott
16926967.11
ab € 100,88*
Zubehör
Bott
16926968.11
ab € 111,46*
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 98,21*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 89,93*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 63,44*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 58,90*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 60,22*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 70,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.