Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Stahlblech Schränke für gefährliche Substanzen, 2 Türen, verschließbar, Regal/e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2723951
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926794.12
EAN/GTIN:
     5039350026700
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Umweltschrank
Verriegelbar = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 2
Material = Stahlblech
Weitere Informationen:
Verriegelbar:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
2
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: umweltschrank, 2723951, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Gefahrstoffschränke, Bott, 1692679412, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Hazardous Substance Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,18*
€ 560,86*
24 Tage
12
Frei Haus
ab € 503,18*
€ 587,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 489,49*
€ 592,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,19*
€ 704,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,53*
€ 699,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,95*
€ 684,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,90*
€ 634,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,49*
€ 582,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926975.12
ab € 47,44*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,66*
Zubehör
Bott
16926976.12
ab € 139,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.