Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Umweltschrank, mit 2 Auffangwannen, BxTxH: 1050 x 360801-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360801-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926794.12
EAN/GTIN:
     5039350026700
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Umweltschrank
bott verso Umweltschrank, mit 2 Auffangwannen, BxTxH: 1050 x 550 x 800 mm bott verso Gefahrstoffschrank Erfüllt Richtlinien zu Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz sowie Best Practices, aus stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, mit Sicherheitskennzeichnung nach BS EN ISO 10:2012+A5:2015, zwei verstärkten Türen und 2 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb BxTxH: 1050 x 550 x 800 mm. Böden Anzahl = 2 Eigengewicht = 51 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Eigengewicht:
51 kg
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
51.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: umweltschrank, Chemikalienschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,18*
€ 560,86*
24 Tage
12
Frei Haus
ab € 503,18*
€ 587,62*
Frei Haus
ab € 489,49*
€ 592,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,86*
€ 667,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,17*
€ 661,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,96*
€ 648,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,85*
€ 625,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,18*
€ 569,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926975.12
ab € 47,44*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,66*
Zubehör
Bott
16926976.12
ab € 139,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.