Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 10nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-VJ0402Y103KXJCW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0402Y103KXJCW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 16V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140000
10000
Frei Haus
ab € 0,00483*
€ 0,00963*
10000
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0149*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00331*
€ 0,10156*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,10156*
€ 0,12086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,00855*
€ 0,01017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,00688*
€ 0,00819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00635*
€ 0,00756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00488*
€ 0,00581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00474*
€ 0,00564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00331*
€ 0,00394
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402KRX7R7BB103
ab € 0,00259*
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RACAUTO
ab € 0,00627*
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RACTU
ab € 0,00195*
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RALTU
ab € 0,129*
Ähnlich
KYOCERA AVX
0402YC103KAT2A
ab € 0,0026*
Ähnlich
Multicomp
MC0402B103K160CT
ab € 0,00235*
Ähnlich
Vishay
VJ0402Y103KXJAC
ab € 0,0548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.