Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten USB-Verlängerungskabel, 60m, USB 2.0, HDMI 1-Port, 90 x 57.4 x 24mm lokales Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741984
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE803
EAN/GTIN:
     4710423779716
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
usb extender usb 2
usb extender
USB-Standard = USB 2.0
Anzahl der USB Ports = 1
Erweiterungsdistanz = 60m
Übertragungsmethode = HDMI
Abmessungen des lokalen Geräts = 90 x 57.4 x 24mm
Weitere Informationen:
USB-Standard:
USB 2.0
Anzahl der USB Ports:
1
Erweiterungsdistanz:
60m
Übertragungsmethode:
HDMI
Abmessungen des lokalen Geräts:
90 x 57.4 x 24mm
Weitere Suchbegriffe: aten usb extender, 2741984, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Aten, VE803, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, USB Extenders
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 72,73*
2 Tage
22
€ 4,50*
ab € 63,04*
€ 78,21*
€ 5,90*
ab € 65,51*
€ 80,85*
3 Tage
64
€ 7,50*
ab € 69,12*
€ 85,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,96*
€ 141,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,72*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,66*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,65*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 48,87*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,54*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,69*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,63*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.284,18*
Zubehör
Aten
CM1284-AT-E
ab € 2.038,43*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 23,84*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,60*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.