Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Servomotor, 1,95 Nm, 400 → 480 V, 4500 Umdrehungen pro Minute, 0,28 kW, 0.59Nm, 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2742233
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK2103-2AH10-1MA0
EAN/GTIN:
     4034106444747
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Abtriebsdrehmoment max. = 1,95 Nm
Versorgungsspannung = 400 → 480 V
Abtriebsdrehzahl = 4500 Umdrehungen pro Minute
Leistung = 0,28 kW
Haltedrehmoment = 0.59Nm
Schaftdurchmesser = 11mm
Weitere Informationen:
Abtriebsdrehmoment max.:
1,95 Nm
Versorgungsspannung:
400 → 480 V
Abtriebsdrehzahl:
4500 Umdrehungen pro Minute
Leistung:
0,28 kW
Haltedrehmoment:
0.59Nm
Schaftdurchmesser:
11mm
Weitere Suchbegriffe: servomotor 480 v, 2742233, Automation, Elektromotoren, Servomotoren, Siemens, 1FK21032AH101MA0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Servo Motors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 659,28*
€ 735,73*
€ 5,95*
ab € 659,43*
€ 736,28*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 650,69*
€ 743,90*
Frei Haus
ab € 851,60*
€ 941,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 866,21*
€ 980,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,48*
€ 1.166,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,11*
€ 1.149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,61*
€ 1.109,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,41*
€ 1.048,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,21*
€ 1.030,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,65*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,02*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 242,95*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,36*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE104UF0
ab € 506,66*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.