Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS 1FK2103-2AH10-1MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS 1FK2103-2AH10-1MA0
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS 1FK2103-2AH10-1MA0
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-96668104
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21032AH101MA0
EAN/GTIN:
     4034106444747
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS 1FK2103-2AH10-1MA0

SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=0,64Nm, PN = 0,28kW bei nN=4500 U/min (380-480V), PN = 0,167kW bei nN=2500 U/min (200-240V), mit Haltebremse, Schutzart IP64, Welle D14x30mm mit Passfeder, Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M17, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: servomotor 480 v
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 659,28*
€ 735,73*
€ 5,95*
ab € 659,43*
€ 736,28*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 650,69*
€ 743,90*
Frei Haus
ab € 851,60*
€ 941,00*
Frei Haus
ab € 866,21*
€ 980,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,73*
€ 875,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,05*
€ 866,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,94*
€ 824,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,79*
€ 807,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,28*
€ 784,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,65*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,02*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 242,95*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,36*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE104UF0
ab € 506,66*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.