Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Metall Werkzeugschrank mit Rollen 0 Schubladen, , 505mm x 278mm x 1.454m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2743066
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-CHDPP
EAN/GTIN:
     3662424109027
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank für die Wandmontage
Anzahl Schubladen = 0
Mit Rollen = Nein
Länge = 1.454m
Breite = 278mm
Höhe = 505mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank für die Wandmontage
Anzahl Schubladen:
0
Mit Rollen:
Nein
Länge:
1.454m
Breite:
278mm
Höhe:
505mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank facom, material werkzeugschrank, 2743066, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Facom, JLS3CHDPP, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 361,77*
€ 450,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,66*
€ 459,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,85*
€ 539,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,16*
€ 535,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,97*
€ 529,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,72*
€ 513,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,13*
€ 477,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.