Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzunterschrank doppelt, geschlossen, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzunterschrank doppelt, geschlossen, schwarz/rot
Aufsatzunterschrank doppelt, geschlossen, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     415-facomJLS3-CHDPP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-CHDPP
EAN/GTIN:
     3662424109027
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank

Ideal für die Aufbewahrung von Dokumenten und/oder Verbrauchsmaterial.

Produktbeschreibung:

  • Metallblech-Hubtür mit Gasdruckfedern, getestet für 10.000 Öffnungs-/Schließzyklen
  • zulässige Belastung 50 kg
  • epoxidbeschichtetes Stahlblech (Stärke 12/10)
  • einfache und schnelle Befestigung auf einem Unterschrank dank dem Montagesatz
  • eine einfache und direkte Befestigung an der Wand ist möglich
  • Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel (austauschbarer Zylinder)
  • ein einzelner Schlüssel für alle Schlösser ist auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Breite:
278 mm
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht:
25 kg
Höhe:
505 mm
Länge:
1454 mm
Typ:
Werkbank
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank facom, material werkzeugschrank, arbeiten, Facom, ordnen, Schränke, Schubfächer, verstauen, Werk-Bank, Werkbank, Werkstatt-bank, Werkstattbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 361,75*
€ 450,71*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,05*
€ 459,42*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,76*
€ 539,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,60*
€ 642,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,66*
€ 616,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 504,38*
€ 600,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 491,11*
€ 584,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,48*
€ 557,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,65*
€ 544,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,76*
€ 484,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.