Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Airpax IELBX1 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Airpax, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750225
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     IELBX1-1REC4-62-20.0-A-M3-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Schutzschalter
Strom = 20A
Polzahl = 1
Breite = 19.05mm
Serie = IELBX1
Montageart = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Polzahl:
1
Breite:
19.05mm
Serie:
IELBX1
Montageart:
Frontplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, schutzschalter, airpax schutzschalter, 2750225, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, Sensata / Airpax, IELBX11REC462200AM3V, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 53,174*
€ 67,474*
1
Frei Haus
ab € 44,17*
€ 70,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 67,474*
€ 80,29406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,224*
€ 78,80656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,954*
€ 76,10526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,034*
€ 73,82046
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,174*
€ 63,27706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 337,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.