Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, Kippschalter, 1-polig 20A 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389364
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     IELBX1-1REC4-62-20.0-A-M3-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Schutzschalter
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, Kippschalter, 1-polig, Typ=IELBX1-1REC4-62-20.0-A-M3-V, Breite=19 mm, Höhe=63 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=55 mm, Nennspannung=240 V, Nennstrom=20 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
95 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, schutzschalter, airpax schutzschalter, Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, Kippschalter, 1-polig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 53,334*
€ 67,624*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 44,26*
€ 70,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.