Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SLF 170512 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend mit Kugellager, Bohrung Ø 16mm / Hub 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
170512 FESTO SLF-16-20-P-A Minischlitten
170512 FESTO SLF-16-20-P-A Minischlitten
170512 FESTO SLF-16-20-P-A Minischlitten
Artikel-Nr.:
     108EL-2752809
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SLF-16-20-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Hub = 20mm
Bohrung = 16mm
Serie = SLF
Ausführung = Zweifach
Lagertyp = Kugellager
Modellnummer = 170512
Weitere Informationen:
Hub:
20mm
Bohrung:
16mm
Serie:
SLF
Ausführung:
Zweifach
Lagertyp:
Kugellager
Modellnummer:
170512
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, 2752809, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, SLF1620PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 506,44*
€ 611,17*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 594,97*
€ 689,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,17*
€ 727,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,74*
€ 716,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,94*
€ 665,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,68*
€ 624,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,44*
€ 602,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.