Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SLF 170503 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend mit Kugellager, Bohrung Ø 6mm / Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2752814
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SLF-6-10-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Hub = 10mm
Bohrung = 6mm
Serie = SLF
Ausführung = Zweifach
Lagertyp = Kugellager
Modellnummer = 170503
Weitere Informationen:
Hub:
10mm
Bohrung:
6mm
Serie:
SLF
Ausführung:
Zweifach
Lagertyp:
Kugellager
Modellnummer:
170503
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, 2752814, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, SLF610PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 440,98*
€ 536,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 515,88*
€ 605,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,53*
€ 638,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,15*
€ 633,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,99*
€ 583,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,28*
€ 538,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,98*
€ 524,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.