Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp X07V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 1,5 mm² Blau/Weiß, 150m, 16


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761110
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522441S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Serie = X07V-K
Aderzahl = 1
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 150m
Mantelfarbe = Blau/Weiß
AWG = 16
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
X07V-K
Aderzahl:
1
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
150m
Mantelfarbe:
Blau/Weiß
AWG:
16
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze awg 16 blau/weiß, litze, lappkabel litze, 2761110, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 4522441S, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
€ 5,46*
ab € 0,37127*
€ 0,50127*
38 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 0,3722*
€ 0,5022*
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 0,6776*
€ 0,918*
5 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,51174*
€ 1,01547*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 2,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,7676*
€ 0,91344
pro Meter
ab 2500000,001 Meter
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 137,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522261S
ab € 0,372*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522421S
ab € 0,372*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522201S
ab € 76,85*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522241S
ab € 76,98*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522431S
ab € 76,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522921S
ab € 0,372*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522251S
ab € 0,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522291S
ab € 0,37127*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522341S
ab € 0,37134*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522391S
ab € 0,37127*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522311S
ab € 71,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522411S
ab € 0,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522461S
ab € 0,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522471S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522231S
ab € 0,37127*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.