Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4522261S Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4522261S Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4522261S Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517A-65678535
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522261S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau, Weiß
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
24 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 70 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
150
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,372*
€ 0,502*
3 Tage
900
150
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,37478*
€ 0,50478*
150
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,46135*
€ 0,62135*
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6676*
€ 0,908*
5 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,51294*
€ 1,00747*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 75,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522421S
ab € 0,372*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522201S
ab € 76,85*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522241S
ab € 76,98*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522431S
ab € 76,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522921S
ab € 0,372*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522251S
ab € 0,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522441S
ab € 0,37127*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522291S
ab € 0,37127*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522341S
ab € 0,37134*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522391S
ab € 0,37127*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522311S
ab € 71,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522411S
ab € 0,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522461S
ab € 0,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522471S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522231S
ab € 0,37127*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.