Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4522441S LAPP-Kabel X07V-K 1X1,5mm² WHBU (weiß/blau) Einzelader PVC weiß/blau AD 3,4mm VPE 150,0 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     52L5J-223849
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522441S
EAN/GTIN:
     4044773411836
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP-Kabel X07V-K Einzelader PVC Zweifarbwendel | Produktgruppe: H07V-K | Serie: X07V-K
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich bewegt min.:
5°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Adern:
dunkelblau/weiß
Bauart:
Einzelader PVC dunkelblau/weiß
Serie:
X07V-K
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
€ 5,46*
ab € 0,37127*
€ 0,50127*
38 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 0,3722*
€ 0,5022*
150
Frei Haus
ab € 0,6776*
€ 0,918*
Lager 52L5J
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,51174*
€ 1,01547*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 2,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 1,01547*
€ 1,20841
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 0,90547*
€ 1,07751
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,88547*
€ 1,05371
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,81207*
€ 0,96636
pro Meter
ab 3750 Meter
€ 0,7386*
€ 0,87893
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 0,66514*
€ 0,79152
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 0,59174*
€ 0,70417
pro Meter
ab 2500000,001 Meter
€ 0,51174*
€ 0,60897
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 152,3205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522261S
ab € 0,372*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522421S
ab € 0,372*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522201S
ab € 76,85*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522241S
ab € 76,98*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522431S
ab € 76,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522921S
ab € 0,372*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522251S
ab € 0,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522291S
ab € 0,37127*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522341S
ab € 0,37134*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522391S
ab € 0,37127*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522311S
ab € 71,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522411S
ab € 0,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522461S
ab € 0,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522471S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522231S
ab € 0,37127*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.