Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Nitril-Gummi Matte Anti-Ermüdungsmatte Schwarz, Stärke 184mm L 163cm, B 1.02m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769541
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     646S4064BL
EAN/GTIN:
     0662641944244
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Typ = Matte
Material = 100 % feuerhemmende Nitril-Gummimischung
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Rautenprofil
Reihe = 646S
Farbe = Schwarz
Dicke = 184mm
Weitere Informationen:
Typ:
Matte
Material:
100 % feuerhemmende Nitril-Gummimischung
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Rautenprofil
Reihe:
646S
Farbe:
Schwarz
Dicke:
184mm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte nitril, 2769541, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Notrax, 646S4064BL, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 205,57*
€ 251,10*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 237,23*
€ 289,47*
€ 4,95*
ab € 246,34*
€ 299,27*
€ 4,95*
ab € 246,03*
€ 299,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 367,13*
€ 452,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,07*
€ 537,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,14*
€ 529,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,74*
€ 491,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,84*
€ 461,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,13*
€ 436,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.