Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Arbeitsplatz-Schweißmatte Diamond Flex™ Nitrile, BxL 362428-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362428-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     646S4064BL
EAN/GTIN:
     0662641944244
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Arbeitsplatz-Schweißmatte Diamond Flex™ Nitrile, BxL 1.020 x 1.630 mm, schwarz Gegen Industrieöle, Funken und Schweißperlen widerstandsfähige 100 % Nitrilkautschuk-Mischung Feuerhemmend, besonders öl-/fettresistent und hochgradig belastbar Mit Tränenblechdesign für hohe Beanspruchung An 3 Seiten mit abgeschrägten Anlaufkanten gegen Stolpergefahr ausgestattet Geeignet für trockene Bereiche, z. B. Schweißarbeitsplätze Freiliegende Matte ohne benötigte Installation Rutschsicherheitswert = Anti-Ermüdend = ja Vibrationsmindernd = ja Schwer entflammbar = ja Temperaturbeständig = -40 - 120 °C Farbe = schwarz Material = Nitrilgummi Breite = 102 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Breite:
102 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Nitrilgummi
Rutschsicherheitswert:
R10
Schwer entflammbar:
ja
Temperaturbeständig:
-40 - 120 °C
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
21.360000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 205,57*
€ 251,10*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 237,23*
€ 289,47*
€ 4,95*
ab € 246,34*
€ 299,27*
€ 4,95*
ab € 246,03*
€ 299,27*
Frei Haus
ab € 367,13*
€ 452,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,34*
€ 340,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.