Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Matte,LxB 1630x1020mm,feuerfest,Gummi/Nitril,geriffelt,öl-/chemikalienbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235546
235546
235546
Artikel-Nr.:
     827-235546
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     646S4064BL
EAN/GTIN:
     0662641944244
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für Schweißarbeitsplätze / für hohe Beanspruchung
  • Matte
  • Länge x Breite 1630 x 1020 mm
  • Aus Gummi/Nitril mit Tränenblechprofil in schwarz
  • abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
  • Beständig gegen Öle und Chemikalien
  • Temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
  • feuerfest

Zubehör:

  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
Schweißarbeitsplätze
geeignet für (Anwendung):
hohe Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi/Nitril
Oberfläche Bodenbelag:
Tränenblechprofil
Farbe:
schwarz
Länge:
1630 mm
Breite:
1020 mm
Stärke:
18.4 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +120 °C
Beständigkeit:
Öle, Chemikalien
Brandschutz:
feuerfest
Gewicht:
21 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 205,57*
€ 251,10*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 237,23*
€ 289,47*
€ 4,95*
ab € 246,34*
€ 299,27*
€ 4,95*
ab € 246,03*
€ 299,27*
Frei Haus
ab € 367,13*
€ 452,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.