Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,09 mm2, 28 30.5m Rot PTFE isoliert 7/0,32 mm Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773684
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2842/7 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Leiterquerschnitt = 0,09 mm2
Mantelfarbe = Rot
AWG = 28
Aderlitzen = 7/0,32 mm
Länge = 30.5m
Isoliermaterial = PTFE
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,09 mm2
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
28
Aderlitzen:
7/0,32 mm
Länge:
30.5m
Isoliermaterial:
PTFE
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze awg28, anschlussleitung, litze rot, 2773684, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 28427RD001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 190,71*
€ 237,60*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 201,39*
€ 243,53*
Frei Haus
ab € 194,67*
€ 259,87*
€ 6,90*
ab € 184,36*
€ 277,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 237,60*
€ 282,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 235,95*
€ 280,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 222,55*
€ 264,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 205,36*
€ 244,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 190,71*
€ 226,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,62528* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.