Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PTFE 0.09mm² Kupfer, versilbert Rot 2842/7 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117162
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2842/7 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litze, Typ=2842/7 RD001, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung max.=250 V, Originalverpackung=305 m, Querschnitt=0.09 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Mantelmaterial=PTFE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=2842/7, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
102 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,65*
€ 237,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 200,45*
€ 242,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 193,37*
€ 259,09*
€ 6,90*
ab € 180,23*
€ 271,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 259,09*
€ 308,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 251,29*
€ 299,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 227,78*
€ 271,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 210,45*
€ 250,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 193,37*
€ 230,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,634* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.