Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PTFE; rot; 250V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PTFE; rot; 250V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PTFE; rot; 250V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-2842/7-RD001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2842/7 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/6 (Type ET);NEMA HP3
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,69mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,65*
€ 237,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 200,45*
€ 242,84*
Frei Haus
ab € 193,37*
€ 259,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 180,23*
€ 271,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 271,11*
€ 322,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 263,01*
€ 312,98
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 233,78*
€ 278,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 210,61*
€ 250,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 196,84*
€ 234,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 180,23*
€ 214,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,59092* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.