Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 99 0 97 99 Kabelschuh Flachstift Buchse, Isoliert, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777929
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 020
EAN/GTIN:
     4003773075912
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen knipex
flachsteckhülse
Serie = 97 99 0
Seriennummer = 97 99
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Rot
Weitere Informationen:
Serie:
97 99 0
Seriennummer:
97 99
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 2777929, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Flachstecker, Knipex, 9799020, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 9,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,74*
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 9,76*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,13*
€ 10,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,89*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.